Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-8550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Epson EcoTank ET-8550
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89583543
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ21401
EAN/GTIN:
     8715946676722
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
6-Farben-Tintentanksystem
Epson Claria Premium-Tinten für EcoTank erzeugen hochwertige und langlebige Fotos bis DIN A3+ sowie herausragende Schwarzweiß-Fotos mit der neuen grauen Fototinte. Die schwarze Pigmenttinte eignet sich ideal zum Drucken von gestochen scharfem Text auf Normalpapier.

Zeit- und Geldersparnis
Mit diesem kostengünstigen Drucker können Sie mit nur einem Satz Tintenflaschen bis zu 2.300 hochwertige Fotos drucken1. Die Tintenflaschen und Tintentanks sind einfach zu handhaben und ermöglichen ein unkompliziertes sowie einfaches Auffüllen.

Moderne Vielfalt
Mit umfassender Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität können Sie diesen Drucker problemlos in Ihre vorhandene Konfiguration integrieren. Über den 10,9 cm großen Farb-Touchscreen können Sie auch von SD-Karten und USB-Sticks aus drucken.

Kompatibilität mit künstlerischen Medien
Der ET-8550 verfügt über Papierfächer für Fotogröße und A4 auf der Vorderseite und kann direkt auf geeignete CDs/DVDs drucken. Das hintere A3+-Fach nimmt auch Spezialmedien wie Bastelpapier und Karton auf, während der gerade A3+-Papiereinzug ermöglicht, dass Sie auf Medien mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm und einer Länge von 2 m drucken können!

Epson Smart Panel App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen2. Drucken Sie Fotos, kopieren Sie Dokumente, richten Sie Ihren Drucker ein, beheben Sie Fehler – und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit einer Vielzahl von Vorlagen.

Heat-Free Technology
Dank der Micro Piezo Heat-Free Technology profitieren Sie von einer konstant hohen Druckgeschwindigkeit bei reduziertem Stromverbrauch und sparen dabei Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
6
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Schalldruckpegel (Druck)
37 dB
Schallleistungspegel (Druck)
5 dB
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Medienstärke
SingleSheet1.3 mm
Tintentropfen
1.5 pl
Druckkopfdüsen
360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
14690 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
379 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
11100 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1800 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
1800 Seiten
Treiber enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 4800 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
17 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
17 W
Energieverbrauch (bereit)
7.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.16 kWh/Woche
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
DVD/CD -Druck
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVD Drucker, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Dia-Scanner, Filmscanner, Fotodrucker, Photodrucker, Fotodrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson multifunktionsdrucker tinte, cd dvd drucker, cd dvd drucker epson
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,19*
€ 763,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,77*
€ 750,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,93*
€ 740,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,50*
€ 696,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T07B240
ab € 11,21*
Zubehör
Epson
C13T07B540
ab € 11,17*
Zubehör
Epson
C13T07B340
ab € 11,12*
Zubehör
Epson
C13T07B140
ab € 11,13*
Zubehör
Epson
C13T07A140
ab € 11,19*
Zubehör
Epson
C13T07B440
ab € 11,13*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,18*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ20
ab € 128,65*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ20
ab € 87,66*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCJ20
ab € 205,78*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ20
ab € 113,33*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCJ20
ab € 281,13*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ20
ab € 134,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.