Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-5150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Epson EcoTank ET-5150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87434088
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ89402
EAN/GTIN:
     8715946689821
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Effizienz neu definiert
Für mehr Produktivität in Ihrem Home Office: Dieser ultraschnelle und effiziente Drucker druckt die erste Seite in nur 7 Sekunden.1

DIN A4 EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen
Drucken, kopieren und scannen Sie mit dem EcoTank ET-5150, der beidseitigen Druck, ein vorderes Papierfach für 250 Blatt und einen automatischen Dokumenteneinzug für 35 Blatt bietet. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den 6,1 cm großen LCD-Touchscreen auswählen und ausführen.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem EcoTank sparen Sie Zeit und profitieren gleichzeitig von besonders niedrigen Seitenkosten. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Druck in professioneller Qualität
Die EcoTank 113-Tintenserie bietet Pigmenttinten für wisch-, wasser- und textmarkerfeste Ausdrucke. Mit einem einzigen Tintensatz können Sie bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe drucken.2

Mobil drucken
Per Wi-Fi und Wi-Fi Direct können Sie Dateien von Ihren Smart-Geräten bequem mit der iPrint und der Smart Panel App von Epson drucken.3

Einfach in der Bedienung und zuverlässig
Mit den wiederverschließbaren, sicheren und sauberen Tintenflaschen ist das Nachfüllen des Tintentanks ein Kinderspiel. Der PrecisionCore-Druckkopf mit einzigartiger Heat-Free Technology sorgt für hohe Zuverlässigkeit, weniger Ausfallzeiten und weniger Abfall. Der Drucker braucht praktisch keine Aufwärmzeit. Das spart Strom und sorgt für eine schnelle erste Seite.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 95 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
1600 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
38 dB
Schallleistungspegel (Druck)
5.1 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Tintentropfen
3,3
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Druckkopfdüsen
400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
9270 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
347 mm
Gewicht
7300 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
37 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
23 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
9.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
7.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
5 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
7.5 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
11 s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,34*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,89*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,92*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 10,00*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ88
ab € 92,46*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ88
ab € 111,49*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ88
ab € 146,66*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ88
ab € 203,22*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ88
ab € 87,76*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ88
ab € 134,77*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.