Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR4550 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60172962
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2984C009
EAN/GTIN:
     4549292118780
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Schickes und kompaktes 4-in-1-Multifunktionssystem für das Home Office
Das edle und kompakte Multifunktionssystem kann drucken, kopieren und mit dem 20-Blatt-ADF* sogar mehrseitige Dokumente scannen und faxen. Mit seiner hohen Produktivität und der nahtlosen WLAN-Konnektivität ist es perfekt für das Home Office.

Intelligente Bedienung
Per WLAN kannst du mit der Canon PRINT App das Multifunktionssystem von einem Mobilgerät aus steuern. Und wenn mal kein WLAN vorhanden ist, bietet das System Wi-Fi Direct zum kabellosen Direktdruck.

Ab in die Cloud
Ganz einfach aus der Cloud drucken und in die Cloud scannen* dank PIXMA Cloud Link in der Canon PRINT App.

Praktisch und preisgünstig
Mit den optional erhältlichen original Canon XL-Tinten kannst du im Vergleich zur Standard-Tinte bei gleicher Qualität bis zu 30% Kosten pro Seite sparen.

Produktivität steigern
Der automatische beidseitige Druck und ein 20-Blatt-ADF** zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen steigern die Produktivität.

Schnell und hochwertig
Die Pigmentschwarz-Tinte sorgt für gestochen scharfe Textdrucke bei einer Druckgeschwindigkeit von 4,4 ISO-Seiten pro Minute in Farbe und 8,8 ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
10x15,13x18,20x25 "
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 35 °C
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
2
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile
Unterstützung anderer Betriebsysteme
iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
5900 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-WebPrint EX
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Graustufen
16
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
50 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
8 W
Stromverbrauch (Standby)
1.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
8.8 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4.4 ipm
Randloser Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0515C106AA
ab € 59,07*
Ähnlich
Canon
2988C006
ab € 196,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.