Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz Bild 2
Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2988C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2988C006
EAN/GTIN:
     4549292117608
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker

Canon PIXMA TS9550 Tintenstrahl-Multifunktionssystem - Schwarz

Das kompakte Multifunktionssystem PIXMA TS9550 bietet eine erstklassige professionelle Leistung, kabellosen A3-Druck und eine Kopierfunktion für Übergrößen. Mit LAN-Anschluss für die Netzwerkeinbindung und Cloud-Scanning¹ über die Canon PRINT App an Evernote, Dropbox und Google Drive lässt es sich nahtlos in den Geschäftsalltag einfügen. Die FINE Druckkopf-Technologie und eine speziellen Pigmentschwarz-Tinte sorgen für gestochen scharfe Textdrucke. Über den 10,8 cm (4,3 Zoll) großen Touchscreen lassen sich direkt Broschüren erstellen und zwei Papierzuführungen sowie ein 20-Blatt-ADF² bieten eine hohe Produktivität. ¹Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar ²Nur in den Formaten A4/LTR/LGL

Besondere Merkmale

  • Tintenstrahl-Multifunktionssystem für das Home Office
  • A3-Druck
  • Erstelle professionelle Broschüren und nutze die Vorteile des 20-Blatt-ADF

Vorteile

  • Alles, was man von einem A3-Multifunktionssystem erwartet – bis auf die großen Abmessungen. Der PIXMA TS9550 bietet einen 20-Blatt-ADF, zwei Papierzufuhren und eine Kopierfunktion für Übergrößen – für mehr Produktivität bei geringem Platzanspruch.
  • Konnektivität ist der Schlüssel – von der LAN-Verbindung über die einfache Verbindung zum WLAN mit der Connect Taste bis zur Canon PRINT App zum Drucken, Kopieren und Scannen mit dem Mobilgerät. Dieser Drucker ist für alles bereit.
  • Intelligente Verbindungen – mit PIXMA Cloud Link kannst du über gängige Cloud-Dienste drucken und scannen, und mit AirPrint (iOS) und Mopria (Android) kannst du kabellos ganz ohne App drucken
  • Kompatibel mit Amazon Alexa – bitte Alexa einfach Berichtsvorlagen zu drucken, die Tintenstände oder den Druckerstatus zu prüfen
  • Business-Effizienz direkt auf dem Schreibtisch – der automatische beidseitige Druck spart Zeit und Papier, mehrseitige Dokumente lassen sich ganz einfach scannen und kopieren und in einfachen Schritten kannst du eine professionelle Broschüre drucken
  • Professioneller Druck, der funktioniert – die FINE Druckkopftechnologie und original Canon Tinten sorgen zuverlässig für eine gleichbleibend hohe Qualität und beeindruckend lange haltbare Schwarztöne, und eine Farbstabilität von bis zu 100 Jahren bei Aufbewahrung in einem Album wird durch den Fotodruck mit original Canon Tinten auf original Canon Druckmedien ermöglicht
  • Mehr Drucken für weniger Geld – Canon XL- und XXL-Tinten sorgen für die erforderliche Qualität, reduzieren die Druckkosten pro Seite und verlängern die Austauschintervalle
Lieferumfang
  • Multifunktionssystem – PIXMA TS9550 – Schwarz
  • Setup-Tintentanks
  • Stromkabel
  • Setup CD-ROM
  • Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Technische Daten

  • Druckerfunktionen
    • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
    • Drucktechnologie: 5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y) ChromaLife100 Tinten
    • Druckgeschwindigkeit SW: Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.
    • Druckgeschwindigkeit Farbe: Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.
    • Druckgeschwindigkeit Foto: Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sek.
    • Randloser Druck: Ja (A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)
    • Beidseitiger Druck (Duplex): Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
    • Bedrucken geeigneter Disks: Ja
  • Tinten und Reichweite
    • Standard-Tinten:
      • 5 separate Tintentanks:
      • PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
      • CLI-581BK (Schwarz)
      • CLI-581C (Cyan)
      • CLI-581M (Magenta)
      • CLI-581Y (Gelb)

    • XL-Tinten mit hoher Reichweite
      • PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
      • CLI-581BK XL (Schwarz)
      • CLI-581C XL (Cyan)
      • CLI-581M XL (Magenta)
      • CLI-581Y XL (Gelb)

    • XXL-Tinten mit hoher Reichweite
      • PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
      • CLI-581BK XXL (Schwarz)
      • CLI-581C XXL (Cyan)
      • CLI-581M XXL (Magenta)
      • CLI-581Y XXL (Gelb)

    • Tintenreichweite (Normalpapier) A4-Farbdokument
      • Pigment-Schwarz: 200 Seiten
      • Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
      • Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
      • Schwarz: 1.451 Seiten*
      • Schwarz XL: 3.120 Seiten*
      • Schwarz XXL: 6.360 Seiten*
      • Cyan: 256 Seiten
      • Cyan XL: 515 Seiten
      • Cyan XXL: 820 Seiten
      • Magenta: 237 Seiten
      • Magenta XL: 474 Seiten
      • Magenta XXL: 760 Seiten
      • Gelb: 257 Seiten
      • Gelb XL: 514 Seiten
      • Gelb XXL: 824 Seiten
      • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

    • Tintenreichweite (Fotodruck)
      • Pigment-Schwarz: 1.263 Fotos*
      • Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*
      • Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*
      • Schwarz: 231 Fotos*
      • Schwarz XL: 520 Fotos*
      • Schwarz XXL: 858 Fotos*
      • Cyan: 83 Fotos
      • Cyan XL: 170 Fotos
      • Cyan XXL: 282 Fotos
      • Magenta: 108 Fotos
      • Magenta XL: 225 Fotos
      • Magenta XX: 367 Fotos
      • Gelb: 99 Fotos
      • Gelb XL: 199 Fotos
      • Gelb XXL: 322 Fotos
      • * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
  • Unterstützte Papiermedien
    • Papiersorten
      • Normalpapier
      • Canon High Resolution Paper (HR-101N)
      • Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
      • Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
      • Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
      • Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
      • Canon Photo Paper ""Everyday Use"" (GP-501)
      • Canon Matte Photo Paper (MP-101)
      • Umschläge
      • Weitere FineArt Papiere
      • Bedruckbare Discs
      • Removable Photo Stickers (RP-101)
      • Magnetic Photo Paper (MG-101)
    • Papiervorrat
      • Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt A4/ 50 Blatt A3 (Normalpapier)
      • Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
      • Mehrzweckeinzug: Bedruckbare Nail Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc
    • Papierformate
      • Papiereinzug hinten: A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, Umschläge (DL, COM10)
      • [Individuelle Formate] Breite 55 mm - 304,8 mm, Länge 89 mm - 676 mm
      • Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
      • [Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210mm - 297mm
    • Papiergewicht
      • Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²
      • Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²
  • Scannerfunktionen
    • Scannertyp: Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
    • Scanauflösung (optisch): 1.200 x 2.400 dpi
    • Farbtiefe (Intern / Extern)
      • Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
      • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
    • Maximale Scanfläche: Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
    • ADF: A4, LTR, LGL
  • Kopiererfunktionen
    • Kopiergeschwindigkeit
      • sFCOT: ca. 19 Sek.
      • sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.
      • sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten/Min.
    • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Seiten
    • Kopierfunktionen: Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Etikettendruck für Discs, Ausweiskopie
    • Verkleinerung/Vergrößerung
      • 25-400 % in 1-%-Schritten
      • Seitenanpassung
      • A5 auf A3, B5 auf B4, A4 auf A3, A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf B5, A4 auf A5
  • Schnittstellen
    • Displaytyp und -größe: 10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)
    • Displaysprachen: 33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
    • Automatischer Dokumenteneinzug: Bis zu 20 Blatt (einseitig)
    • Schnittstelle – PC / Mac OS
      • USB Hi-Speed (Typ B)
      • Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
      • WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
      • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
    • Sonstige Schnittstellen
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • Bluetooth
      • Message in PRINT App
      • Nail Sticker App
      • PIXMA Cloud Link
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Google Cloud Print
      • Apple AirPrint
      • Wi-Fi Direct
      • Zugriffspunktmodus
      • LAN/WLAN PictBridge
      • Speicherkartensteckplatz
      • Mopria (Android)
    • Kompatible Speicherkarten: SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, micro SD Card* mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card* *Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.
  • Software
    • Kompatible Betriebssysteme
      • Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1
      • Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
      • NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich.
      • OS X 10.10.5~OS X 10.11 、macOS 10.12~macOS 10.13
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen
      • Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
      • Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
      • Display: 1.024 x 768 ( XGA)
    • Mitgelieferte Software
      • MP Driver inkl. Scanning Utility
      • Easy-WebPrint EX (Download)
  • Physikalische Eigenschaften
    • Gewicht: Ca. 9,7 kg
    • Abmessungen (ca.): Ca. 450 x 366 x 193 mm
    • Geräuschentwicklung: Ca. 49,5 dB(A)
    • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 15-30 °C
    • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Stromquelle: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch
      • Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
      • Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus)
      • Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,0 W (Scanlampe aus)
      • Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
      • Kopierbetrieb: ca. 14 W
Weitere Suchbegriffe: DVD Drucker, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker wlan a3, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, Multifunktionssystem
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0515C106AA
ab € 57,45*
Ähnlich
Canon
2984C009
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.