Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE816R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE816R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE816R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE816R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE816R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE816R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43565178
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE816R
EAN/GTIN:
     4719264645921
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124.9 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
670 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.09 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
IR-Blaster enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,04*
€ 861,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,92*
€ 860,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,81*
€ 856,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,82*
€ 853,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.193,41*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 703,37*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 675,60*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.146,42*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 1,271*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,77*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,51*
Zubehör
Aten
VM3404H
ab € 2.021,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.