Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
ATEN VE8950R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38291372
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE8950R
EAN/GTIN:
     672792007583
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
aten hdmi extender
av-receiver
Der ATEN VE8950R Video over IP Empfänger liefert über einen lokalen Standard Gigabit-Netzwerk Switch visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen*.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Teilnehmerausgang
1
Audioausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
490 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.53 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Upgradefähige Firmware
Ja
Baudrate
19.2 Kbit/s
Impedanz
100 Ohm
Verkettung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,98*
€ 955,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,97*
€ 942,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,73*
€ 911,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,56*
€ 889,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,00*
€ 853,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,68*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 440,66*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,58*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,57*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.032,72*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.903,13*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,17*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.