Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Epson TM-U220B (057BE) Kabelgebunden Punktmatrix
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33094671
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C514057BE
EAN/GTIN:
     8715946620459
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
3820 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
64 dB
Schneider
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Ethernet
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Farbe
Ja
Zeichendichte
16 Zeichen pro Zoll
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
76 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
ERC-38B
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,92*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,50*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,82*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,83*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,66*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,45*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,65*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,65*
Zubehör
ARTDEV
ADN766512-2
ab € 75,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.