Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
Artikel-Nr.:
     C2822-112120
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     112120
EAN/GTIN:
     4015867213681
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
-1 x Schukostecker. -1 x Kaltgerätekupplung. -VDE. -VPE : 10 Stck. -Verpackung: equip bulk.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
207 g
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
C13-Koppler
Anschluss 2:
CEE7/4
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Breite:
36.5 mm
Tiefe:
36.5 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
204 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.