Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 279-905 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 279-905 Anschlussblock Grau
Wago 279-905 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31622672
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago 279-833 durchgangsklemme
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
27 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.