Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 731-135 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 731-135 Anschlussblock 5P Grau
Wago 731-135 Anschlussblock 5P Grau
Wago 731-135 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29905371
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
5 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.2 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05525*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21525*
€ 6,20615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81525*
€ 5,73015
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05525*
€ 4,82575
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 0,05357*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00505*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.