Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2941387 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2941387 Anschlussblock Grün
Phoenix 2941387 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29895406
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2941387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
0.0085 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
80 mm
Energie
Nennspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,613*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2809*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4077*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 3,20*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 1,70*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.