Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2716680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716680
EAN/GTIN:
     4017918061968
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,872*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,592*
€ 3,08448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,372*
€ 2,82268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.