Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2715788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715788
EAN/GTIN:
     4017918061555
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 80, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
80
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.15 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,1709*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,9609*
€ 35,65347
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,4609*
€ 35,05847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,3809*
€ 32,58327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,7109*
€ 31,78597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,8909*
€ 30,81017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1709*
€ 25,19337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.