| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1882500 Herst.-Nr.: EKV 12 DIN-35 RAIL EAN/GTIN: 6418074031969 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Länge = 160mm Breite = 35mm Höhe = 8mm DIN-Schienen-Typ = Ungelocht Material = Stahl
Serie SOLID - IP67. Die Serie Fibox SOLID ist eine ausgezeichnete Wahl für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Bauteilen. Das Gehäuse besteht aus hellgrauem (RAL7035) Polycarbonat. Dieses vielseitig einsetzbare Gehäuse bietet umfassenden Schutz im Innen- und Außenbereich. Eigenschaften und Vorteile. Polyurethandichtung gewährleistet Schutz innerhalb des Kastens. Entflammbarkeitsklasse: UL 94-5 V. Zum Lieferumfang gehören 4 Senkkopf-Deckelschrauben und Befestigungsschrauben zum Befestigen des elektrischen Geräts. Kann mit Chassisplatten und einer DIN-Schiene für die Befestigung von Einbaugeräten ausgerüstet werden. Betriebstemperaturbereich ist -40 °C bis +80 °C (max. +120 °C kurzfristig). Schutzart IP67. Typische Anwendungen:. Kabelführung. Verkehrsüberwachung. IT/Server. Solarstrombatterien. Öl- und Gasindustrie. Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Telekommunikation. (IP, Ingress Protection) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert die Wirksamkeit des Schutzes gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Dieses Gehäuse der Schutzart IP67 ist vollständig wetterfest. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Grundkörper mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR-Dichtung und Deckelschrauben aus Polyamid Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Länge: | 160mm | Breite: | 35mm | Höhe: | 8mm | DIN-Schienen-Typ: | Ungelocht | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kunststoffgehäuse fibox, kunststoffgehäuse, tragschiene gehäuse, 1882500, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Fibox, EKV12DIN35RAIL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,70* | € 3,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,14* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 4,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,79* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|