Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000040566 Herst.-Nr.: 5060935 EAN/GTIN: 4017918096168 |
| |
|
| | |
| Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10 Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,4077* | € 0,5377* | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,41* | € 0,54* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4233* | € 0,5633* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4248* | € 0,5648* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43021* | € 0,57021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|