Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-101 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-101 Anschlussblock Grau
Wago 282-101 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27051823
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-101
EAN/GTIN:
     4044918511070
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
37 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,776*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-301
ab € 0,282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-322
ab € 0,3096*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.