Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Duraframe Magnetrahmen A4 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Duraframe Magnetrahmen A4 Schwarz, Gelb
Durable Duraframe Magnetrahmen A4 Schwarz, Gelb
Durable Duraframe Magnetrahmen A4 Schwarz, Gelb
Durable Duraframe Magnetrahmen A4 Schwarz, Gelb
Durable Duraframe Magnetrahmen A4 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA4945130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     4005546406572
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt. Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME MAGNETIC SECURITY eignet sich für Sicherheitskennzeichnungen auf metallischen Oberflächen.
• Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Rahmenfarbe
Schwarz, Gelb
Ausrichtung
Hochformat/Querformat
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Höhe
323 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,82*
€ 32,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,92*
€ 32,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,38*
€ 34,62*
1 Tag
6
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,54*
€ 36,25*
5 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,71*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,43*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,83*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 21,83*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,15*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,38*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,54*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,59*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,45*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.