Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     615IT-R088572
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486904
EAN/GTIN:
     4005546736358
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4869
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen durable a4 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,87*
€ 31,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,30*
€ 31,13*
6 Tage
577
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 22,24*
€ 31,65*
2 Tage
11
pro Paket
€ 5,49*
ab € 25,44*
€ 34,33*
17 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 35,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,50*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.