Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 5St gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 5St gelb/schwarz
DURABLE DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 5St gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     832-315860
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     4005546406572
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt. Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME MAGNETIC SECURITY eignet sich für Sicherheitskennzeichnungen auf metallischen Oberflächen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.250 kg
height:
0.005 m
width:
0.240 m
depth:
0.330 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,83*
€ 32,40*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,86*
€ 32,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 34,34*
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 34,34*
16 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945131
ab € 23,76*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.