Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     1682-154680030
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486803
EAN/GTIN:
     4005546406831
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A3 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 323 x 446 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4868
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a3 rot, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,52*
€ 37,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 29,64*
€ 37,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,99*
€ 38,85*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 40,37*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,48*
€ 40,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,13*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,59*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,83*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,70*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,47*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.