Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     690-897680024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486823
EAN/GTIN:
     4005546406855
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A3 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Der magnetisch haftende Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 323 x 446 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4868
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen a3, aushangtafel, magnetrahmen durable, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sichthülle magnetisch, magnethaftender dokumentenhalter
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,80*
€ 35,76*
10 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,97*
€ 38,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,04*
€ 38,48*
2 Tage
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,78*
€ 39,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,49*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,66*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,30*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,17*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,37*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,40*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,33*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.