Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hyperion 1300g Tragbares Barcodelesegerät 1D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Hyperion 1300g Tragbares Barcodelesegerät 1D Weiß
Honeywell Hyperion 1300g Tragbares Barcodelesegerät 1D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12468168
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1300G-1
EAN/GTIN:
     5711045280948
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der lineare Hyperion 1300g Imaging-Barcode-Scanner von Honeywell ist die ideale Kombination aus Leistungsfähigkeit, extremer Strapazierfähigkeit und ergonomischem Design für langlebiges, problemloses Scannen, besonders in Bereichen mit hohem Scanaufkommen oder in der Leichtindustrie. Das anwenderfreundliche Gerät kann 13-mil-Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 46 cm einlesen und bewältigt auch extrem kleine 3-mil-Barcodes mit hoher Datendichte problemlos, sodass Sie keine kostspieligen Spezial-Scanner anschaffen müssen. Die optimale Ergänzung des linearen Hyperion-Imagers ist die kompatible Remote MasterMind®-Scanner-Verwaltungs-Software.

Hyperion 1300g Linearer Imager Funktionen und Vorteile

Herausragende Handscanner-Eigenschaften: höherer Durchsatz durch intuitive Bedienung und rasante Scangeschwindigkeit.

Flexibel einsetzbar: Sie brauchen keine kostspieligen Spezialscanner zu erwerben, denn dieses vielseitige Gerät kann sowohl 13 mil-Barcodes (aus einer Entfernung von bis zu 46 cm) als auch extrem kleine 3-mil-Barcodes mit hoher Datendichte problemlos einlesen.

Längste Lebensdauer seiner Klasse: Weniger Ausfallzeiten und geringere Wartungskosten durch ein robustes Design ohne bewegliche Verschleißteile und mit stoßfestem Gehäuse.

Ergonomisches Design: Bequeme Handhabung und hohe Produktivität bei intensivem Gebrauch durch ein besonders handliches Pistolengriff-Design.

Automatische Schnittstellenerkennung: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige Scannen von Programmier-Barcodes.

Remote MasterMind® – Scanner-Managementsoftware: Bietet eine schnelle und bequeme Lösung für IT-Administratoren, die alle Scanner in ihrem Netzwerk zentral per Fernzugriff verwalten wollen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
150 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
79 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 70000 Lux
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,47*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,66*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 33,34*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-008-U
ab € 6,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell
STND-23R03-006-4
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.