Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-503-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 5 m USB A LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-503-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 5 m USB A LAN
Honeywell CBL-503-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 5 m USB A LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66660911
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-503-500-C00
EAN/GTIN:
     5712505919378
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
LAN
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1200G-2
ab € 57,87*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.