Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1200g 1D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1200g 1D Grau
Honeywell Voyager 1200g 1D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12468167
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1200G-1
EAN/GTIN:
     5711045484803
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Voyager® 1200g-Laser-Barcode-Scanner von Honeywell, entwickelt auf der Grundlage des weltweit meist verkauftesten Einlinien-Laser-Scanners, bietet eine effektive Scan-Leistung für praktisch alle linearen Barcodes, einschließlich minderwertiger und beschädigter Barcodes. Die verbesserte Objekterkennung sowie die automatische Standfußerkennung und -konfiguration sorgen für eine beispiellose Benutzererfahrung beim Präsentationsscannen und einen maximalen Durchsatz. Der lineare Laser-Scanner 1200g bietet eine herausragende Scanperformance und besticht durch ein zuverlässiges Design, was ihn zu einer besonders vielseitigen Lösung macht.

Voyager 1200g Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile
1200g Product Tour

Hervorragende Scanleistung bei schlecht gedruckten und beschädigten Barcodes: Hochproduktives, reibungsloses Scannen, bei dem nur selten eine manuelle Dateneingabe erforderlich ist.

In dieser Klasse unübertroffenes Präsentationsscannen: Gute Objekterkennung und automatische Standfußerkennung und -konfiguration erhöhen den Durchsatz.

Sofort einsatzbereit: Die einfache Standfußmontage, für die kein Werkzeug benötigt wird, sowie die automatische Erkennung und Konfiguration des Standfußes und der Schnittstellen machen die Einrichtung zum Kinderspiel.

Ansprechendes, ergonomisches Design: Das schlanke, leichte Design mit geformten Griffmulden liegt bei üblichen Handgrößen gut in der Hand und lässt sich dauerhaft angenehm bedienen.

CodeGate® -Technologie: Dank dieser Technologie, die vor der Übertragung der Daten sicherstellt, dass der gewünschte Barcode gescannt wurde, eignet sich der Scanner hervorragend zum Scannen von Menüs.

Multi-Interface: Die Unterstützung von USB-, Tastaturweichen- und RS232-Schnittstelle in einem Gerät vermindert die Kosten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Breite
66 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
97 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil
Scannen
Scanner-Typ
1D
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 70000 Lux
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,53*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 15,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,32*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.