Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13S020689 Druckerpatrone Original Helle Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13S020689 Druckerpatrone Original Helle Cyan
Epson C13S020689 Druckerpatrone Original Helle Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113079122
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S020689
EAN/GTIN:
     8715946716091
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Farbtintenpatronenanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
26.4 mm
Gewicht
64 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.059,63*
Zubehör
Epson
C11CJ76021
ab € 4.098,83*
Zubehör
Epson
C11CH41021
ab € 2.218,61*
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.982,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.