Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Corsair M65 RGB ULTRA Maus rechts USB Typ-A Optisch 26000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95381307
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9309411-EU2
EAN/GTIN:
     840006657606
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
FORMFAKTOR
MARKANTES DESIGN

Mit der komfortablen, vertrauten Form und einem vielseitig anpassbaren Gewichtssystem bietet das ikonische Gehäuse der M65 RGB ULTRA aus eloxiertem Aluminium Langlebigkeit in beliebtem Design.

NOCH SCHNELLERE REAKTIONSZEIT
Mit der Kombination aus QUICKSTRIKE-Technologie und optischen OMRON-Schaltern bietet die M65 RGB ULTRA ultraschnelle Reaktionszeiten bei Klicks für Ihren klaren Vorteil im Spiel.

CORSAIR QUICKSTRIKE-TECHNOLOGIE
Ein kürzerer Anschlag bedeutet schnellere Klicks – daher verfügt die M65 RGB ULTRA über zum Patent angemeldete CORSAIR QUICKSTRIKE-Tasten.
Durch die Federung ist bei den primären Maustasten kein Abstand vorhanden, was für eine hervorragende Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Konsistenz sorgt.

OPTISCHE OMRON-SCHALTER
Die optischen OMRON-Schalter für Links- und Rechtsklicks liefern eine hyperschnelle, hochpräzise Reaktion und halten jahrelangem, dauerhaftem Einsatz stand.

LEISTUNGSSTARKE PRÄZISION
CORSAIR MARKSMAN-SENSOR

Der hochmoderne optische CORSAIR MARKSMAN-Sensor liefert ein überragend präzises Tracking mit einem massiven Spektrum an Empfindlichkeitseinstellungen in Schritten von 1 dpi.

HYPER-PROCESSING-TECHNOLOGIE
Die CORSAIR AXON Hyper-Processing-Technologie überträgt Ihre Bewegungen und Klicks mit 8.000-Hz-Hyper-Polling bis zu achtmal schneller an Ihren PC als konventionelle Gaming-Mäuse.

GEWICHTSSYSTEM
DIE PERFEKTE BALANCE

Mit den im Lieferumfang enthaltenen sechs Gewichten können Sie den Schwerpunkt und das Gewicht der M65 RGB ULTRA von 97 g bis 115 g variieren.

SENSOR-FUSION-STEUERUNG
ÄUSSERST GERINGE ABHEBEDISTANZ

Ein 6-Achsen-Gyro- und Beschleunigungssensor ermöglicht eine äußerst geringe Abhebedistanz, damit der Mauscursor auch im heftigsten Gefecht stabil bleibt.

PROGRAMMIERBARE KIPPGESTEN
Mit programmierbaren Kippgesten können Sie häufige Aktionen wie das Nachladen von Waffen einfachen Mausbewegungen zuweisen.

M65 RGB ULTRA + iCUE
Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software ermöglicht schnelle DPI-Anpassungen, die Neubelegung der Tasten und die Programmierung von Makros sowie die systemweite Beleuchtungssynchronisierung über das gesamte iCUE-Ökosystem hinweg.

PERFEKTIONIEREN SIE IHR SYSTEM
CORSAIR iCUE Software verwandelt Ihr gesamtes Setup in ein vollständig immersives Ökosystem mit intuitiver Steuerung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Anpassbares Gewicht
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
26000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
1 ms
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,68*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,47*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,81*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,67*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 914,93*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,53*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 313,82*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,22*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,42*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 278,67*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.679,98*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.431,91*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,51*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 843,73*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.