Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink HD0031 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92865533
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HD0031
EAN/GTIN:
     4052792050790
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Audio Übertrager
NF Übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
4
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
100 x 88 x 23 mm
Empfängergewicht
200 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
180 x 103 x 24 mm
Gewicht Transmitter
390 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.65 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8.1
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.