Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127M-004-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B127M-004-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Tripp Lite B127M-004-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92478321
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127M-004-H
EAN/GTIN:
     0037332262578
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
4
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
352 mm
Verpackungstiefe
164.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
1030 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
29.7 mm
Gewicht
650 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
586 mm
Höhe des Versandkartons
197.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262575
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.381 m
HDCP
Ja
Farbtiefe
36 Bit
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B118-002-HDR-V2
ab € 52,39*
Zubehör
Tripp Lite
B118-002-UHDINT
ab € 39,92*
Zubehör
Tripp Lite
B118-004-HDR
ab € 90,85*
Zubehör
Tripp Lite
B118-004-UHD-2
ab € 68,96*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-002-BH
ab € 96,69*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-002-BHPH2
ab € 203,82*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-004-BH
ab € 213,54*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-008-BH
ab € 381,95*
Zubehör
Tripp Lite
B127M-101-H
ab € 173,87*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,62*
Zubehör
Tripp Lite
P569-006-CERT
ab € 11,23*
Zubehör
Tripp Lite
P569-010-CERT
ab € 14,16*
Zubehör
Tripp Lite
P569-015-CERT
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.