Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127M-101-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B127M-101-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127M-101-H Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92475314
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127M-101-H
EAN/GTIN:
     0037332262677
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260.1 mm
Verpackungstiefe
164.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
760 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
115 x 62.4 x 27 mm
Empfängergewicht
450 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
115 x 62.4 x 27 mm
Gewicht Transmitter
450 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
573 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262674
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Kabellänge
1.381 m
HDCP
Ja
Material
Metall
Farbtiefe
36 Bit
3D
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 29,28*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 192,54*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 159,39*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 68,83*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 61,50*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 128,56*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 212,67*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 174,85*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 159,73*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,52*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A0-FH
ab € 71,04*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A1-BHBH
ab € 173,02*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-4X2-BH2PH
ab € 430,64*
Zubehör
Tripp Lite
B127E-1A1-HH
ab € 330,49*
Zubehör
Tripp Lite
B127F-1A1-MM-HH
ab € 677,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.