Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Tripp Lite B118-004-UHD-2 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37655109
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B118-004-UHD-2
EAN/GTIN:
     0037332200655
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
2 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214.1 mm
Verpackungstiefe
164.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Paketgewicht
630 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
2.0
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Farbtiefe
36 Bit
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
573 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200652
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B118-002-HDR-V2
ab € 53,11*
Zubehör
Tripp Lite
B118-002-UHDINT
ab € 39,80*
Zubehör
Tripp Lite
B118-004-HDR
ab € 90,29*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-002-BH
ab € 96,63*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-002-BHPH2
ab € 203,51*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-004-BH
ab € 211,84*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-008-BH
ab € 382,03*
Zubehör
Tripp Lite
B127M-004-H
ab € 281,71*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,55*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,83*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-2A
ab € 6,89*
Zubehör
Tripp Lite
P568-006-2A
ab € 7,49*
Zubehör
Tripp Lite
P568-010-2A
ab € 9,65*
Zubehör
Tripp Lite
P568-015-2A
ab € 14,56*
Zubehör
Tripp Lite
P568-01M-2A
ab € 3,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.