Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
Cimco 200324 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-79899793
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
200324
EAN/GTIN:
4021104003243
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
1.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Schaftdurchmesser
1.5 mm
Arbeitslänge
18 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
Mehrzweckbohrer
,
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
mehrzweckbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 200314 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200314
€ 1,29*
Ähnlich
Cimco 200334 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200334
€ 1,12*
Ähnlich
Cimco 200342 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200342
€ 1,26*
Ähnlich
Cimco 200344 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200344
€ 1,26*
Ähnlich
Cimco 200354 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200354
€ 1,24*
Ähnlich
Cimco 200358 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200358
€ 1,26*
Ähnlich
Cimco 200360 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200360
€ 1,47*
Ähnlich
Cimco 200364 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco
200364
€ 1,29*
Ähnlich
Cimco 200373 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200373
€ 1,29*
Ähnlich
Cimco 200375 HSS-Spiralbohrer 4,2mm DIN338 75mm Spirallänge 43mm
Cimco
200375
€ 1,35*
Ähnlich
Cimco 200379 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200379
€ 1,40*
Ähnlich
Cimco 200383 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200383
€ 1,82*
Ähnlich
Cimco 200385 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200385
€ 1,41*
Ähnlich
Cimco 200387 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200387
€ 1,99*
Ähnlich
Cimco 200391 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco
200391
€ 1,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.