Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 200354 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 200354 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco 200354 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85072718
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     200354
EAN/GTIN:
     4021104003540
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3 mm
Länge (mm)
61 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,794*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
200314
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200324
ab € 0,758*
Ähnlich
Cimco
200334
ab € 0,716*
Ähnlich
Cimco
200342
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200344
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200358
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200360
ab € 0,938*
Ähnlich
Cimco
200364
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200373
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200375
ab € 0,866*
Ähnlich
Cimco
200379
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200383
ab € 1,21*
Ähnlich
Cimco
200385
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200387
ab € 1,32*
Ähnlich
Cimco
200391
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.