Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 200385 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 200385 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco 200385 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708379
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     200385
EAN/GTIN:
     4021104003854
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
86 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Arbeitslänge
52 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,902*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
200314
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200324
ab € 0,758*
Ähnlich
Cimco
200334
ab € 0,716*
Ähnlich
Cimco
200342
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200344
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200354
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200358
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200360
ab € 0,938*
Ähnlich
Cimco
200364
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200373
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200375
ab € 0,866*
Ähnlich
Cimco
200379
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200383
ab € 1,21*
Ähnlich
Cimco
200387
ab € 1,32*
Ähnlich
Cimco
200391
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.