Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 200364 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 200364 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco 200364 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85072760
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     200364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,824*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
200314
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200324
ab € 0,758*
Ähnlich
Cimco
200334
ab € 0,716*
Ähnlich
Cimco
200342
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200344
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200354
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200358
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200360
ab € 0,938*
Ähnlich
Cimco
200373
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200375
ab € 0,866*
Ähnlich
Cimco
200379
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200383
ab € 1,21*
Ähnlich
Cimco
200385
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200387
ab € 1,32*
Ähnlich
Cimco
200391
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.