Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 200334 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 200334 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco 200334 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708560
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     200334
EAN/GTIN:
     4021104003342
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
2 mm
Länge (mm)
49 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
Arbeitslänge
24 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,716*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
200314
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200324
ab € 0,758*
Ähnlich
Cimco
200342
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200344
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200354
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200358
ab € 0,794*
Ähnlich
Cimco
200360
ab € 0,938*
Ähnlich
Cimco
200364
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200373
ab € 0,824*
Ähnlich
Cimco
200375
ab € 0,866*
Ähnlich
Cimco
200379
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200383
ab € 1,21*
Ähnlich
Cimco
200385
ab € 0,902*
Ähnlich
Cimco
200387
ab € 1,32*
Ähnlich
Cimco
200391
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.