Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender (True 4K bei 35 m) (HDBaseT Klasse B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender (True 4K bei 35 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender (True 4K bei 35 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender (True 4K bei 35 m) (HDBaseT Klasse B)
ATEN True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender (True 4K bei 35 m) (HDBaseT Klasse B)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78316626
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1830-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642630
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der VE1830 True 4K HDMI HDBaseT-Lite Extender bietet mit seinem hochwertigen Sender VE1830T und Empfänger VE1830R große Flexibilität bei der professionellen A/V-Installation. Dank der HDBaseT™ Technologie überträgt der VE1830 True 4K HDMI Signale bis zu 35 m mit einem einzigen Cat 5e/6 Kabel. Dieser HDBaseT-Lite Extender unterstützt HDCP 2.2 und erfüllt die HDMI 2.0a Spezifikationen (3D, Deep Color, 4k), um eine visuell verlustfreie hohe Video- und Bildqualität zu gewährleisten. Zusätzlich verfügt er über PoC (Power over Cable), welches das Empfangsgerät von der Senderseite aus mit Strom versorgen kann. Der VE1830 bietet eine einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung für professionelle A/V Installationen, die eine hervorragende HDMI Videoqualität erfordern, z.B. in digitalen Klassenzimmern, Videokonferenzräumen und im Heimkino.
1 x VE1830T True 4K HDMI HDBaseT-Lite Sender
1 x VE1830R True 4K HDMI HDBaseT-Lite Empfänger
2 x RS-232 Anschlussblöcke
1 x 0AD8-8F12-33MG Netzteil
1 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1 x Montageset
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
71.9 x 118.9 x 16.8 mm
Empfängergewicht
120 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
71.9 x 118.9 x 16.8 mm
Gewicht Transmitter
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Upgradefähige Firmware
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,02*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 210,99*
Zubehör
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,48*
Zubehör
Aten
VE2812AEUT-AT-G
ab € 251,24*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,76*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,68*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,37*
Zubehör
Aten
VC986B
ab € 18,11*
Zubehör
Aten
VE157
ab € 72,86*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 373,86*
Zubehör
Aten
VE1843
ab € 305,21*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 246,18*
Zubehör
Aten
VE3912T
ab € 348,39*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 318,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.