Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89315427
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE2812AEUT-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649660
Suchbegriffe:
HDMI Extender
VGA Extender
vga extender aten
vga extender

1x VE2812AEUT HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU Wandplatte / PoH
1x JCNT-3301-103G 3-poliger RS-232 Anschlussblock
1x JCNT-3301-102G 2-poliger Stromanschlussblock
1x Montageset
1x 0AD8-1F05-26M1 Netzteil
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Audioanschlüsse
1 x Mini Stereo
Fernbedienung (IR) input
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
665 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
51.7 mm
Gewicht
420 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Status
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Material
Metall
Steuerung
Tasten, Schieber
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,59*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.