Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986B Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346547
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC986B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
600 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
€ 294,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.