Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tripp Lite P569-006-IND2 HDMI-Kabel 1,83 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46320479
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P569-006-IND2
EAN/GTIN:
     0037332238498
Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332238495
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
469.9 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Sonstige Funktionen
Tiefe
247.6 mm
Höhe
31.8 mm
Breite
177.8 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
190 g
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
247.6 mm
Verpackungshöhe
31.8 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 24,59*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 33,82*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,26*
€ 37,22*
5 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,12*
€ 48,97*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,13*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,58*
Zubehör
Tripp Lite
B118-004-UHD-2
ab € 68,69*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,17*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,05*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,09*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,83*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,82*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,12*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,12*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 4,00*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,87*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.