Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GOP 40-30 Professional Schwarz, Blau, Grau, Rot 400 W 20000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOP 40-30 Professional Schwarz, Blau, Grau, Rot 400 W 20000 OPM
Bosch GOP 40-30 Professional Schwarz, Blau, Grau, Rot 400 W 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66234234
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 231 000
EAN/GTIN:
     3165140817004
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schneiden, Schleifen, Sägen
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
8000 OPM
Pendelwinkel
1.4 °
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
80 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
3 m/s²
Schwingungspegel (Tauchschnitt-Sägeblatt)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Tauchschnitt-Sägeblatt)
11 m/s²
Schwingungspegel (Segmentsägeblatt)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Segmentsägeblatt)
6.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
400 W
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,29*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,36*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,68*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,26*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,93*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,49*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 66,04*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,65*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 29,97*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,39*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,36*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 18,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.