Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200125 Aktenordner 750 Blätter Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200125 Aktenordner 750 Blätter Schwarz Polypropylen (PP)
Oxford 100200125 Aktenordner 750 Blätter Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85230605
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200125
EAN/GTIN:
     3045050030352
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
750 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
100 mm
Daumenbohrung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 19,07*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,21008*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,40*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,39*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,33*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,78*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,35*
Sonstiges
Oxford
100200172
ab € 30,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.