Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200126 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200126 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Rot
Oxford 100200126 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111800439
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200126
EAN/GTIN:
     3045050030369
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 rot
dokumentenbox a4
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Rückenbreite
100 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,15*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 19,08*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,20*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,39*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,37*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,37*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,56*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,78*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,14*
Sonstiges
Oxford
100200172
ab € 30,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.