Kochplatte KP 1092 / Edelstahl-gebürstet Leistung: ca. 1500 W - Oberteil Edelstahl-gebürstet - Heizring ca. 18 cm Ø - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat - Kontrollleuchte - Maße: L =...
Tristar KP-6248 Doppel-Kochplatte – 2500 W – Edelstahl Die luxuriöse Tristar KP-6248 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt we...
Tristar KP-6185 Kochplatte – 1000 W – Weiß Die Tristar KP-6185 Kochplatte ist mit 1000 Watt Leistung die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt w...
Der Elektroherd DO309KP von DOMO besteht aus einer hochwertigen Kochplatte aus Gusseisen mit einem Durchmesser von 18,5 cm. Zum Einstellen der Temperatur wählen Sie zwischen 6 Stufen. Das Gerät hat...
✅ VIELSEITIG EINSETZBAR – Die große Kochplatte ist ideal für die Nutzung im Büro, im Garten, unterwegs auf Camping-Reisen oder als zusätzlichen Herdplatte für zu Hause. ✅ VERSCHIEDENE GRÖSSEN – Das...
Tristar KP-6191 Kochplatte – 1500 W – Edelstahl Die luxuriöse Tristar KP-6191 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, u...
SILVA Einzel-Kochplatte EK 1018 freistehend, weiß Hochhitzebeständige Lackierung Stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostate mit Kontrollleuchten