Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS9551C Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS9551C Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551C Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551C Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551C Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS9551C Tintenstrahl A3 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60177685
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2988C026
EAN/GTIN:
     4549292117950
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Kompakt, intelligent und bestens verbunden: Das A3-Multifunktionssystem erfüllt die kreativen Anforderungen beim Drucken, Scannen und Kopieren

Kompaktes A3-Multifunktionssystem mit umfangreichen Verbindungsoptionen für viel Kreativität
Mit dem PIXMA TS9551C erhältst du ein kompaktes A3-fähiges Multifunktionssystem mit Unterstützung für 30 x 30 cm Bastelkarton sowie integrierten Mustervorlagen und Multimedia-Handling. Mit so vielen kreativen Möglichkeiten kann der Designer in dir viel erreichen und beispielsweise Kalender, Collagen und sogar individuelle Sticker für Fingernägel entwerfen.

Kompakte A3-Lösung
Einfache Bedienung, A3-Druck und effizienter beidseitiger Druck* in einem kompakten Modell mit einem 10,8 cm (4,3 Zoll) großen Touchscreen.
*(Nur A5/A4/LTR auf Normalpapier)

Kabellose Steuerung
Drucken, Scannen, Kopieren und Cloud-Zugang mit der Canon PRINT App, oder Drucken über AirPrint (iOS) und Mopria (Android). Du kannst auch über Amazon Alexa** den Druckbefehl per Sprache geben. Wi-Fi Direct ermöglicht den kabellosen Druck ganz ohne WLAN
**Amazon und Alexa sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften

Ab in die Wolke
Fotos direkt aus Facebook und Instagram drucken und direkt in die Cloud scannen (z. B. Google Drive, OneDrive und Evernote) – alles mit PIXMA Cloud Link* in der Canon PRINT App.
*Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Originaltinten von Canon verfügbar

Herausragende Qualität
Canon Fotopapier, FINE Druckkopf-Technologie und 5 separate Tinten sorgen für detailreiche Bilder mit einer Farbstabilität von bis zu 100 Jahren bei Aufbewahrung im Fotoalbum.

Kreativität ohne Grenzen
Werde kreativ mit dem Easy-PhotoPrint Editor, Unterstützung für 30 x 30 cm Bastelkarton, Creative Park und der neuen Nail Art App oder experimentiere mit magnetischem, wiederaufklebbarem oder quadratischem 8,9 x 8,9 cm Fotopapier.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
8.9x8.9, 17.5x25, 30x30, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, 25x30, A3, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
5
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Schalldruckpegel (Druck)
49.5 dB
Sonstige Funktionen
Herunterladbare Software
Easy-WebPrint EX
Software-CD
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Maximale Papierkapazität
200 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Min. benötigter RAM
3100 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
9700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
MP Driver including Scanning Utility
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Graustufen
16
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
6.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
14 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4076C007
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.