Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MP-101D Double sided Matte Paper, 30 x 30 cm, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MP-101D Double sided Matte Paper, 30 x 30 cm, 30 Blatt
Canon MP-101D Double sided Matte Paper, 30 x 30 cm, 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76361553
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4076C007
EAN/GTIN:
     4549292155983
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das vielseitige Papier im Format 30 x 30 cm ist ideal, um deinem Scrapbook einen neuen Look zu geben. Du kannst dein Scrapbook damit bunter und individueller machen. Außerdem gibt das beidseitig bedruckbare Papier jedem kreativen Projekt eine ganz besondere Note. Auf Creative Park findest du auch anspruchsvolle Projekte, die du mit diesem Papier ausprobieren kannst.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Höhe
305 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
240 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Druckmedien - Stärke
10.8 µm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2988C006
ab € 195,98*
Zubehör
Canon
2988C026
ab € 203,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.