Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Techly IDATA HDMI-MX42 Videosplitter 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27222429
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-MX42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
775 g
Technische Details
Typ
Matrix
Audio-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Bandbreite
340 MHz
Fernbedienung enthalten
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 2160p, 720p, 480p
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.