Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel 504
Dremel 504
Dremel 504
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24779345
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615050432
EAN/GTIN:
     8710364015269
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Ideal zum Schleifen gerader oder konturierter Oberflächen auf Metall, Holz, Gummi oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Länge (mm)
50 mm
Durchmesser
28.6 mm
Merkmale
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
35000 RPM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,94*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,29*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,17*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,93*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,67*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,33*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,47*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,95*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 131,22*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,61*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,02*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.