Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TR7650 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119803896
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4452C026
EAN/GTIN:
     4549292233407
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das kompakte, vielseitige und gut ausgestattete 4-in-1-Multifunktionssystem
Dieses produktive Multifunktionssystem ist ideal für den Einsatz im Homeoffice. Es kann drucken, kopieren, scannen und faxen, bietet 5 separate Tintenpatronen und lässt sich ganz einfach mit dem WLAN, einem Mobilgerät und der Cloud verbinden.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
5
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, iPadOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
7900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Duplex-Kopiermodus
Manuell
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Kurzwahlen
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
13 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
30 ipm
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2052C004
ab € 43,64*
Zubehör
Canon
2106C001
ab € 8,44*
Zubehör
Canon
2052C001
ab € 11,29*
Zubehör
Canon
2103C001
ab € 8,52*
Zubehör
Canon
2049C001
ab € 11,40*
Zubehör
Canon
1995C001
ab € 16,20*
Zubehör
Canon
1997C001
ab € 16,03*
Zubehör
Canon
2104C001
ab € 8,58*
Zubehör
Canon
2050C001
ab € 11,30*
Zubehör
Canon
1996C001
ab € 16,15*
Zubehör
Canon
1998C005
ab € 63,99*
Zubehör
Canon
2105C001
ab € 8,65*
Zubehör
Canon
2051C001
ab € 11,26*
Zubehör
Canon
2078C001
ab € 9,11*
Zubehör
Canon
2078C005
ab € 41,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.