Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon INK PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon INK PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL Multipack
Canon INK PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL Multipack
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     832-240466
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2078C005
EAN/GTIN:
     8714574652160
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon INK PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI BL Multipack

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz photo, schwarz/​cyan/​magenta/​gelb
Kapazität:
200 Seiten schwarz photo, je 5.6ml schwarz/​cyan/​magenta/​gelb
Kompatibel mit:
Pixma TS6150, Pixma TS8150, Pixma TS9150, Pixma TR7550, Pixma TR8550

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9551 C
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 41,58*
€ 54,20*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,19*
€ 56,43*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 43,90*
€ 57,27*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 44,13*
€ 57,88*
1 Tag
413
pro Stück
€ 7,50*
ab € 44,69*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2103C004
ab € 31,61*
Ähnlich
Canon
2103C005
ab € 34,11*
Ähnlich
Canon
2049C004
ab € 34,49*
Ähnlich
Canon
2050C004
ab € 35,35*
Ähnlich
Canon
2053C004
ab € 39,12*
Ähnlich
Canon
2051C004
ab € 10,61*
Ähnlich
Canon
2078C006
ab € 44,89*
Ähnlich
Canon
1970C004
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.