Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-117899379
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ67432
EAN/GTIN:
     8715946725970
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieser A4-Tintenstrahldrucker ist ideal für alle, die kostengünstig drucken möchten. Er verfügt über nachfüllbare Tintentanks, wobei ein Satz Flaschen bis zu 72 Patronen* entspricht. Zu den weiteren
Vorteilen gehören mobiles Drucken, Wi-Fi, Kopieren und Scannen.


Sparen Sie bis zu 90 % an Druckkosten* mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrucke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Endlich drucken ohne Patronen!
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein SchlüsselSchloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden. An der vorderen Tintenfüllstandsanzeige können Sie leicht erkennen, wann Sie den Drucker nachfüllen müssen.

Weiter sparen
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %*. Im Lieferumfang enthalten ist ein Tintenvorrat für bis zu 3 Jahre*. Ein Tintenflaschensatz reicht für den Druck von bis zu 4.500 Seiten in Schwarzweiß und 7.500 Seiten in Farbe*.
Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!

Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen*. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern sowie Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.

Voller Funktionen
Mit einer Papierkassette für 100 Blatt Papier an der Rückseite, Unterstützung für den randlosen Fotodruck (bis zu 10 x 15 cm) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10 Seiten pro Minute* können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken*.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C6
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x20 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Netzwerk
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Energie
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Randloser Druck
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,76*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,43*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,69*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,77*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG67
ab € 23,58*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG67
ab € 16,82*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG67
ab € 33,72*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,65*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,82*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,15*
Zubehör
Epson
C13S041944
ab € 14,00*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.